PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

6309-ZZC3

6203-2Z/C3GJN

SKF 6203-2Z/C3GJN

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

P/N #

6203-2Z/C3GJN

BDI #

1417143

CENA
197,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
8

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 45

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171504
EAN
7316571511306
Ohrada
2 Metal Shields
Přesná třída
ABEC 1 | ISO P0
Kapacita pro maximální kapacitu / plnění
No
Rolovací prvek
Ball Bearing
Snap Ring
No
Interní speciální funkce
No
Materiál klece
Steel
Interní odstup
C3-Loose
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Deep Groove | Grease with Polyurea Thickener
Kategorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.68
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
6203-2Z/C3GJN
Váha v librách
0.152
Dlouhý popis
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Bore
0,669 palce | 17 milimetr
Vnější průměr
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější šířka závodu
0,472 palce | 12 milimetr