PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MCRV-85-C

MCRV-85-C

SMITH BEARING MCRV-85-C

Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

MCRV-85-C

BDI #

842077

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.82
EAN
0651041186651
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M30 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MCRV 85 C
Váha v librách
4.012
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
1,378 palce | 35 milimetr
Průměr válce
3,346 palce | 85 milimetr
Průměr hřbetu
1,181 palce | 30 milimetr