PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MR-80

HK 2020

HK 2020

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

P/N #

HK 2020

BDI #

1419553

CENA
108,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
5

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 14

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.029
UNSPSC
31171512
EAN
7316577010421
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
No
Tahové ložisko
No
Další funkce
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly with Outer Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.05313
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Vnější průměr
1,024 palce | 26 milimetr
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Šířka
0,787 palce | 20 milimetr