PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RNA 4905

NK 20/16

NK 20/16

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

P/N #

NK 20/16

BDI #

1419687

CENA
205,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
9

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 35

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.033
UNSPSC
31171512
EAN
7316577012548
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
Yes
Tahové ložisko
No
Další funkce
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly with Outer Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.05952
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Šířka
0,63 palce | 16 milimetr
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
1,102 palce | 28 milimetr