PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

Obuv UVEX 9510,2 S1P SRC

Obuv UVEX 9510,2 S1P SRC

UVEX Obuv UVEX 9510,2 S1P SRC

Safety Shoe; Business Casual; Class S1 P SRC; Size 38 To 48; Nap Leather Upper; Dual Density Polyurethane Sole; Rubber; Black

P/N #

Obuv UVEX 9510,2 S1P SRC

BDI #

22249636

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HONEYWELL INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
46181605
Podstatné jméno
Shoe
Řetězec klíčových slov
Safety
URL výrobce
https://www.uvex.com
Detail Produktu
Safety Shoe
Specifikace Produktu
Business Casual; Class S1 P SRC; Size 38 To 48; Nap Leather Upper; Dual Density Polyurethane Sole; Rubber; Black
Dlouhý popis
Safety Shoe; Business Casual; Class S1 P SRC; Size 38 To 48; Nap Leather Upper; Dual Density Polyurethane Sole; Rubber; Black