PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

03116

03116

CRC 03116

Degreaser; 1GAL Can; Liquid Form; Colorless; Ethereal Odor; 118.4 Degree F Initial Boiling Point; Non-Flammable; Fast Evaporation; Slight Soluble in Water; 4 Per Case

P/N #

03116

BDI #

27456054

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
CRC INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
22.676
UNSPSC
47131821
EAN
0078254031163
Harmonizovaný tarifní kód
3403.11.50.00
Podstatné jméno
Degreaser
URL výrobce
https://www.crcindustries.com
Detail Produktu
Degreaser
Specifikace Produktu
1GAL Can; Liquid Form; Colorless; Ethereal Odor; 118.4 Degree F Initial Boiling Point; Non-Flammable; Fast Evaporation; Slight Soluble in Water; 4 Per Case
Dlouhý popis
Degreaser; 1GAL Can; Liquid Form; Colorless; Ethereal Odor; 118.4 Degree F Initial Boiling Point; Non-Flammable; Fast Evaporation; Slight Soluble in Water; 4 Per Case