PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MK31128

MK31128

CRC MK31128

Pontoon and Aluminum Hull Cleaner; 1GAL Can; Liquid Form; Colorless; Acid Odor; 212 Degree F Initial Boiling Point; Similar to Water Slow Evaporation; Soluble in Water; Non-Flammable; Plastic Safe; 4 Per Case

P/N #

MK31128

BDI #

27455890

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
CRC INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
19.955
UNSPSC
47131800
EAN
0716606311289
Harmonizovaný tarifní kód
3402.90.50.50
Podstatné jméno
Cleaner
Řetězec klíčových slov
Hull Pontoon and Aluminum
URL výrobce
https://www.crcindustries.com
Detail Produktu
Pontoon and Aluminum Hull Cleaner
Specifikace Produktu
1GAL Can; Liquid Form; Colorless; Acid Odor; 212 Degree F Initial Boiling Point; Similar to Water Slow Evaporation; Soluble in Water; Non-Flammable; Plastic Safe; 4 Per Case
Dlouhý popis
Pontoon and Aluminum Hull Cleaner; 1GAL Can; Liquid Form; Colorless; Acid Odor; 212 Degree F Initial Boiling Point; Similar to Water Slow Evaporation; Soluble in Water; Non-Flammable; Plastic Safe; 4 Per Case