PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P3-TENSOPON 0683 PAINT STPR ADTV 1253KG

LOCTITE P3-TENSOPON 0683 PAINT STPR ADTV 1253KG

Specialty Purpose Cleaner; Powerfull Alkaline Remover; 330 Gal Container Size; Tote Container Type; Yellow Color; Phosphate Based; For Removing Rust | Varnish and Other Difficult to Remove Contaminant From Steel; For Spraying and Spray Immersion Process Application

P/N #

P3-TENSOPON 0683 1253KG IDH 1562050

BDI #

18203532

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
Harmonizovaný tarifní kód
3402.90.50.50
Podstatné jméno
Cleaner
Řetězec klíčových slov
Specialty Purpose
URL výrobce
https://www.loctiteproducts.com
Detail Produktu
Specialty Purpose Cleaner
Specifikace Produktu
Powerfull Alkaline Remover; 330 Gal Container Size; Tote Container Type; Yellow Color; Phosphate Based
Dlouhý popis
Specialty Purpose Cleaner; Powerfull Alkaline Remover; 330 Gal Container Size; Tote Container Type; Yellow Color; Phosphate Based; For Removing Rust | Varnish and Other Difficult to Remove Contaminant From Steel; For Spraying and Spray Immersion Process Application