PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

98498

98498

LOCTITE 98498

Syringe Kit; Size 55 Ml; Includes Black Barrels | White Pistons; For Adhesive Dispenser

P/N #

774610

BDI #

1056764

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.36
EAN
0079340984981
jméno výrobku
Syringe Kit
popis produktu
Syringe Kit
aplikace
Adhesive Dispenser
Velikost případně
55 Ml
Zahrnuje
Black Barrels | White Pistons
Další funkce
Disposable
Kategorie - BDI
Chemical Accessories
Podstatné jméno
Kit
Řetězec klíčových slov
Syringe
URL výrobce
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobce
98498
Váha v librách
2.998
Dlouhý popis
Syringe Kit; Size 55 Ml; Includes Black Barrels | White Pistons; For Adhesive Dispenser