PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
PC 9620 FIXMASTER MAGNA-GROUT 5GAL KT

PC 9620 5GAL KIT IDH 1476710

PC 9620 FIXMASTER MAGNA-GROUT 5GAL KT

LOCTITE PC 9620 FIXMASTER MAGNA-GROUT 5GAL KT

Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 5 Gal; Pot Hole | Airport Runway | Anchoring Machinery | Floor | Bedplate and Soleplate | Column and Bridge | Structure Joint

P/N #

PC 9620 5GAL KIT IDH 1476710

BDI #

1055554

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
24.06
UNSPSC
30111506
EAN
0079340000698
jméno výrobku
Grouting
Typ produktu
Concrete Repair
Typické použití
Multi Purpose
Barva
Gray
Typ kontejneru
Kit
Textura
Multiple Refer to Manufacturer
aplikace
Pot Hole | Airport Runway | Anchoring Machinery | Floor | Bedplate and Soleplate | Column and Bridge | Structure Joint
Jméno výrobku
FIXMASTER
Popis výrobce
Loctite Fixmaster Magna-Grout
Hodnota velikosti kontejneru A um
5 Gal
Shoda s certifikátem
CFIA
Čistá hmotnost
640 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
Skupina produktů - BDI
480
Harmonizovaný tarifní kód
3214.90.50.00
Podstatné jméno
Grouting
Řetězec klíčových slov
Concrete Repair
Číslo položky výrobce
1476710
Váha v librách
52.9
Dlouhý popis
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 5 Gal; Pot Hole | Airport Runway | Anchoring Machinery | Floor | Bedplate and Soleplate | Column and Bridge | Structure Joint