PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

565 THD SEALANT CTLD STRG 6ML TUBE

565 THD SEALANT CTLD STRG 6ML TUBE

LOCTITE 565 THD SEALANT CTLD STRG 6ML TUBE

Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 6 Ml; Paste; Metal Pipe and Fitting

P/N #

565 CTLD STRG 6ML IDH 234438

BDI #

1056065

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.009
UNSPSC
31201612
EAN
0079340565074
jméno výrobku
Thread Sealant
Typické použití
Industrial Grade
Typ kontejneru
Tube
Textura
Paste
aplikace
Metal Pipe and Fitting
Jméno výrobku
565 | PST
Popis výrobce
Loctite 565 PST Thread Sealant
Barva
White
Hodnota velikosti kontejneru A um
6 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 93.3 Deg C
Zápach
Mild
Obsah VOC - procento
0.11 Percentage | 1.06 g/l
Shoda s certifikátem
ANSI/NSF 61 | CFIA
Další funkce
Low Strength | High Viscosity | Food Grade | Viscosity 300000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Čistá hmotnost
0.2 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Skupina produktů - BDI
480
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Sealant
Řetězec klíčových slov
Thread
Číslo položky výrobce
56507
Váha v librách
0.02
Dlouhý popis
Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 6 Ml; Paste; Metal Pipe and Fitting