PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

9-1363 ADHESIVE BLACK 300ML CARTRIDGE

9-1363 ADHESIVE BLACK 300ML CARTRIDGE

DOW CORNING 9-1363 ADHESIVE BLACK 300ML CARTRIDGE

Gasketing; RTV Silicone; Neutral Cure | Black; 300 Ml; Paste; Industry; Black

P/N #

9-1363 BLACK 300ML CTG

BDI #

237864

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
DOW CORNING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
jméno výrobku
Gasketing
Typ produktu
RTV Silicone
Typické použití
Neutral Cure | Black
Typ kontejneru
Cartridge
Textura
Paste
aplikace
Industry
Popis výrobce
Dow Corning 9-1363 Industrial Assembly Adhesive Sealant Black
Barva
Black
Hodnota velikosti kontejneru A um
300 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Not Applicable
Zápach
Alcoholic
Shoda s certifikátem
UL 94V-1
Další funkce
RTV Silicone Technology
Čistá hmotnost
10.1 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Skupina produktů - BDI
480
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Gasketing
Řetězec klíčových slov
Silicone
Číslo položky výrobce
9-1363 I/A ADH SLNT BLK,CRT,300ML-12CTN
Výrobce interního čísla
4001703
Dlouhý popis
Gasketing; RTV Silicone; Neutral Cure | Black; 300 Ml; Paste; Industry; Black