PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

369973-100

369973-100

NYLON.PÁSKY 4,5X300 MM ČERNÉ ; 1 BAL/100 KS

Cable Tie; 5MM to 80MM Bundle Diameter; 300MM Length; 4.5MM Width; 220NM Maximum Tear Strength; Black; Polyamide 6.6; -40 to 85 Degree C Temperature; 100 Per Pack

P/N #

369973-100

BDI #

27277339

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
39121703
Harmonizovaný tarifní kód
8544.19.00.00
Podstatné jméno
Tie
Řetězec klíčových slov
Cable
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Cable Tie
Specifikace Produktu
5MM to 80MM Bundle Diameter; 300MM Length; 4.5MM Width; 220NM Maximum Tear Strength; Black; Polyamide 6.6; -40 to 85 Degree C Temperature; 100 Per Pack
Dlouhý popis
Cable Tie; 5MM to 80MM Bundle Diameter; 300MM Length; 4.5MM Width; 220NM Maximum Tear Strength; Black; Polyamide 6.6; -40 to 85 Degree C Temperature; 100 Per Pack