PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

369983-100

369983-100

NYLON.PÁSKY 7,5X280 MM ČERNÉ ; 1 BAL/100 KS

Cable Tie; 7MM to 76MM Bundle Diameter; 280MM Length; 7.5MM Width; 460NM Maximum Tear Strength; Black; Polyamide 6.6; -40 to 85 Degree C Temperature; 100 Per Pack

P/N #

369983-100

BDI #

27277341

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
39121703
Harmonizovaný tarifní kód
8544.19.00.00
Podstatné jméno
Tie
Řetězec klíčových slov
Cable
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Cable Tie
Specifikace Produktu
7MM to 76MM Bundle Diameter; 280MM Length; 7.5MM Width; 460NM Maximum Tear Strength; Black; Polyamide 6.6; -40 to 85 Degree C Temperature; 100 Per Pack
Dlouhý popis
Cable Tie; 7MM to 76MM Bundle Diameter; 280MM Length; 7.5MM Width; 460NM Maximum Tear Strength; Black; Polyamide 6.6; -40 to 85 Degree C Temperature; 100 Per Pack