PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HC-D 25-I-CT-F

HC-D 25-I-CT-F

PHOENIX CONTACT HC-D 25-I-CT-F

Contact Insert; 25 Position; 250V Voltage; 10A Current; 5KA Interrupting Rating; Crimp Connection; Female

P/N #

HC-D 25-I-CT-F

BDI #

25189904

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
PHOENIX CONTACT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121409
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.80.80
Podstatné jméno
Insert
Řetězec klíčových slov
Contact
URL výrobce
https://www.phoenixcontact.com
Váha v librách
0.08818
Detail Produktu
Contact Insert
Specifikace Produktu
25 Position; 250V Voltage; 10A Current; 5KA Interrupting Rating; Crimp Connection; Female
Dlouhý popis
Contact Insert; 25 Position; 250V Voltage; 10A Current; 5KA Interrupting Rating; Crimp Connection; Female