PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

IZN10E-CP

SMC IZN10E-CP

Power Supply Cable; 0.5MM Outside Diameter; 3000MM Length; Lead Free PVC Sheath Material; For IZN10E Series Ionizer

P/N #

IZN10E-CP

BDI #

25509346

CENA
1 387,58 Kč / Each
1 541,75 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26121600
Harmonizovaný tarifní kód
8544.19.00.00
Podstatné jméno
Cable
Řetězec klíčových slov
Power Supply
URL výrobce
https://www.smcusa.com
Detail Produktu
Power Supply Cable
Specifikace Produktu
0.5MM Outside Diameter; 3000MM Length; Lead Free PVC Sheath Material
Dlouhý popis
Power Supply Cable; 0.5MM Outside Diameter; 3000MM Length; Lead Free PVC Sheath Material; For IZN10E Series Ionizer