PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
SAC-4P-M 8MS/0.3-PUR/M 8FS NR.1682142

SAC-4P-M 8MS/0.3-PUR/M 8FS NR.1682142

SAC-4P-M 8MS/0.3-PUR/M 8FS NR.1682142

PHOENIX CONTACT SAC-4P-M 8MS/0.3-PUR/M 8FS NR.1682142

Sensor/Actuator Cable; 48VAC/60VDC Voltage; 4A Current; 4 Wire; M8 Straight Plug Connector; M8 Straight Socket Connector; 0.3M Cable Length; Black Polyurethane Outer Sheath; Green Connector

P/N #

SAC-4P-M 8MS/0.3-PUR/M 8FS NR.1682142

BDI #

27575080

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
PHOENIX CONTACT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121400
Podstatné jméno
Cable
Řetězec klíčových slov
Sensor/Actuator
URL výrobce
https://www.phoenixcontact.com
Detail Produktu
Sensor/Actuator Cable
Specifikace Produktu
48VAC/60VDC Voltage; 4A Current; 4 Wire; M8 Straight Plug Connector; M8 Straight Socket Connector; 0.3M Cable Length; Black Polyurethane Outer Sheath; Green Connector
Dlouhý popis
Sensor/Actuator Cable; 48VAC/60VDC Voltage; 4A Current; 4 Wire; M8 Straight Plug Connector; M8 Straight Socket Connector; 0.3M Cable Length; Black Polyurethane Outer Sheath; Green Connector