PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SAC-4P-M 8MS/ 0.3-PUR/M 8FSSH

SAC-4P-M 8MS/ 0.3-PUR/M 8FSSH

PHOENIX CONTACT SAC-4P-M 8MS/ 0.3-PUR/M 8FSSH

Sensor/Actuator Cable; 4 Position; PUR Halogen-Free; Black-Gray Ral 7021; Shielded; Plug Straight M8; On Socket Straight M8; 0.3M Cable Length

P/N #

SAC-4P-M 8MS/ 0.3-PUR/M 8FSSH

BDI #

25138333

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
PHOENIX CONTACT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26121652
Podstatné jméno
Cable
Řetězec klíčových slov
Sensor/Actuator
URL výrobce
https://www.phoenixcontact.com
Detail Produktu
Sensor/Actuator Cable
Specifikace Produktu
4 Position; PUR Halogen-Free; Black-Gray Ral 7021; Shielded; Plug Straight M8; On Socket Straight M8; 0.3M Cable Length
Dlouhý popis
Sensor/Actuator Cable; 4 Position; PUR Halogen-Free; Black-Gray Ral 7021; Shielded; Plug Straight M8; On Socket Straight M8; 0.3M Cable Length