PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DMS-20PC-4/20P-C

DMS-20PC-4/20P-C

BDI APPROVED ELECTR DMS-20PC-4/20P-C

Digital Panel Meter; Current Loop Indicator; 3-1/2 Alpha Digit; 4 to 5V Supply Voltage; 4 to 20mA Meter Range; 9.4MM Digit Height; 0 to 60 Degree C Operating Temperature

P/N #

DMS-20PC-4/20P-C

BDI #

27494760

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.0
UNSPSC
39120000
Harmonizovaný tarifní kód
9030.33.00.80
Podstatné jméno
Meter
Řetězec klíčových slov
Digital Panel
Detail Produktu
Digital Panel Meter
Specifikace Produktu
Current Loop Indicator; 3-1/2 Alpha Digit; 4 to 5V Supply Voltage; 4 to 20mA Meter Range; 9.4MM Digit Height; 0 to 60 Degree C Operating Temperature
Dlouhý popis
Digital Panel Meter; Current Loop Indicator; 3-1/2 Alpha Digit; 4 to 5V Supply Voltage; 4 to 20mA Meter Range; 9.4MM Digit Height; 0 to 60 Degree C Operating Temperature