PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

JKS40

JKS40

BUSSMANN JKS40

Fast Acting Fuse; 600VAC Voltage; 40A Current; 200KA Interrupt Rating; 1.06" Diameter; 2.38" Length; Non-Indicating

P/N #

JKS40

BDI #

25128923

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
COOPER IND., DIV OF EATON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121606
Harmonizovaný tarifní kód
8536.10.00.40
Podstatné jméno
Fuse
Řetězec klíčových slov
Fast Acting
URL výrobce
https://www.eaton.com
Detail Produktu
Fast Acting Fuse
Specifikace Produktu
600VAC Voltage; 40A Current; 200KA Interrupt Rating; 1.06" Diameter; 2.38" Length; Non-Indicating
Dlouhý popis
Fast Acting Fuse; 600VAC Voltage; 40A Current; 200KA Interrupt Rating; 1.06" Diameter; 2.38" Length; Non-Indicating