PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LPJ-225SP

LPJ-225SP

BUSSMANN LPJ-225SP

Time Delay Fuse; 225A Current; 600VAC/300VDC Voltage; 300KA at 600VAC Interrupting Rating; Class J; 10S at 500 Percentage Response Time; Dual Element; Non-Indicating; Bolted Blade End X Bolted Blade End Connection; 2.11" Diameter; LPJ Low Peak; Current-Limiting

P/N #

LPJ-225SP

BDI #

25134813

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
COOPER IND., DIV OF EATON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121604
Harmonizovaný tarifní kód
8536.10.00.40
Podstatné jméno
Fuse
Řetězec klíčových slov
Time Delay
URL výrobce
https://www.eaton.com
Detail Produktu
Time Delay Fuse
Specifikace Produktu
225A Current; 600VAC/300VDC Voltage; 300KA at 600VAC Interrupting Rating; Class J; 10S at 500 Percentage Response Time; Dual Element; Non-Indicating; Bolted Blade End X Bolted Blade End Connection; 2.11" Diameter; LPJ Low Peak; Current-Limiting
Dlouhý popis
Time Delay Fuse; 225A Current; 600VAC/300VDC Voltage; 300KA at 600VAC Interrupting Rating; Class J; 10S at 500 Percentage Response Time; Dual Element; Non-Indicating; Bolted Blade End X Bolted Blade End Connection; 2.11" Diameter; LPJ Low Peak; Current-Limiting