PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P-302 40A/30MA A 2P 411560

P-302 40A/30MA A 2P 411560

LEGRAND P-302 40A/30MA A 2P 411560

Circuit Breaker; 2-Pole-230V; 30MA; 40A; A Type

P/N #

P-302 40A/30MA A 2P 411560

BDI #

20303333

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
LEGRAND
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.2
UNSPSC
39121601
Podstatné jméno
Breaker
Řetězec klíčových slov
Circuit
Váha v librách
0.43651
Detail Produktu
Circuit Breaker
Specifikace Produktu
Circuit Breaker; 2-Pole-230V; 30MA; 40A; A Type
Dlouhý popis
Circuit Breaker; 2-Pole-230V; 30MA; 40A; A Type