PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S500-10-R

S500-10-R

BUSSMANN S500-10-R

Fast Acting Fuse; 250VAC Voltage; 10A Current; 5MM Diameter; 20MM Length; Glass Tube; Silver Plated

P/N #

S500-10-R

BDI #

25145088

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
COOPER IND., DIV OF EATON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121606
Harmonizovaný tarifní kód
8536.10.00.40
Podstatné jméno
Fuse
Řetězec klíčových slov
Fast Acting
URL výrobce
https://www.eaton.com
Detail Produktu
Fast Acting Fuse
Specifikace Produktu
250VAC Voltage; 10A Current; 5MM Diameter; 20MM Length; Glass Tube; Silver Plated
Dlouhý popis
Fast Acting Fuse; 250VAC Voltage; 10A Current; 5MM Diameter; 20MM Length; Glass Tube; Silver Plated