PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BES 516-324-G-S49-C

BES 516-324-G-S49-C

BALLUFF AUTO SENSORS BES 516-324-G-S49-C

Inductive Sensor; 10 to 30VDC; Connector; M8 X 1-Male; 3-Pin; Stainless Steel; NO; PNP

P/N #

BES 516-324-G-S49-C

BDI #

15040456

POČET

DOSTUPNOST:
15

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
BALLUFF AUTO SENSORS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.055
UNSPSC
41111900
Podstatné jméno
Sensor
Řetězec klíčových slov
Inductive
Detail Produktu
Inductive Sensor
Specifikace Produktu
Inductive Sensor; 10 to 30VDC; Connector; M8 X 1-Male; 3-Pin; Stainless Steel; NO; PNP
Dlouhý popis
Inductive Sensor; 10 to 30VDC; Connector; M8 X 1-Male; 3-Pin; Stainless Steel; NO; PNP