PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BES 516-325-S4-C

BES 516-325-S4-C

BALLUFF AUTO SENSORS BES 516-325-S4-C

Inductive Sensor; 2MM SN; Flush Mount; M12 X 1

P/N #

BES 516-325-S4-C

BDI #

15040517

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
BALLUFF AUTO SENSORS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.031
UNSPSC
41111900
Podstatné jméno
Sensor
Řetězec klíčových slov
Inductive
Detail Produktu
Inductive Sensor
Specifikace Produktu
Inductive Sensor; 2MM SN; Flush Mount; M12 X 1
Dlouhý popis
Inductive Sensor; 2MM SN; Flush Mount; M12 X 1