PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

077000 M45 10A

077000 M45 10A

LEGRAND 077000 M45 10A

One Way Switch; 22.5MM Attachment Width; 45MM Attachment Height; 36MM Attachment Depth; 1 Number of Lever; 30MM Mounting Box Depth; 250V Rated Voltage; 10A Rated Current; White Color; Shiny Surface; Plastic Material; IP31 Degree of Protection

P/N #

077000 M45 10A

BDI #

25100902

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
LEGRAND
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
39122200
Harmonizovaný tarifní kód
8536.50.90.65
Podstatné jméno
Switch
Řetězec klíčových slov
One Way
URL výrobce
https://www.legrand.com
Detail Produktu
One Way Switch
Specifikace Produktu
22.5MM Attachment Width; 45MM Attachment Height; 36MM Attachment Depth; 1 Number of Lever; 30MM Mounting Box Depth; 250V Rated Voltage; 10A Rated Current; White Color; Shiny Surface; Plastic Material; IP31 Degree of Protection
Dlouhý popis
One Way Switch; 22.5MM Attachment Width; 45MM Attachment Height; 36MM Attachment Depth; 1 Number of Lever; 30MM Mounting Box Depth; 250V Rated Voltage; 10A Rated Current; White Color; Shiny Surface; Plastic Material; IP31 Degree of Protection