PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
440GT27256 WITH 440G-A27143

440GT27256 WITH 440G-A27143

440GT27256 WITH 440G-A27143

ALLEN BRADLEY 440GT27256 WITH 440G-A27143

Solenoid Interlock Switch; Power to Lock; 24V AC/DC Voltage; 2NC Safety/1NO Auxiliary Contact; M20 Conduit Entry; Plastic Housing; Red; With 440G-A27143 Fully Flexible Actuator

P/N #

440GT27256 WITH 440G-A27143

BDI #

25172020

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
ALLEN BRADLEY
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122200
Harmonizovaný tarifní kód
8536.50.90.65
Podstatné jméno
Switch
Řetězec klíčových slov
Interlock Solenoid
URL výrobce
https://www.rockwellautomation.com
Detail Produktu
Solenoid Interlock Switch
Specifikace Produktu
Power to Lock; 24V AC/DC Voltage; 2NC Safety/1NO Auxiliary Contact; M20 Conduit Entry; Plastic Housing; Red; With 440G-A27143 Fully Flexible Actuator
Dlouhý popis
Solenoid Interlock Switch; Power to Lock; 24V AC/DC Voltage; 2NC Safety/1NO Auxiliary Contact; M20 Conduit Entry; Plastic Housing; Red; With 440G-A27143 Fully Flexible Actuator