PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

608-3000-235

608-3000-235

WARNER ELECTRIC 608-3000-235

Limit Switch; 240VAC Voltage; 5A Current; 1NC/1NO Contact; Snap Action; Thermoplastic Material; IP66/IP67 Rating

P/N #

608-3000-235

BDI #

27368622

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.454
UNSPSC
39122213
EAN
0191191321101
Harmonizovaný tarifní kód
8536.50.90.55
Podstatné jméno
Switch
Řetězec klíčových slov
Limit
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Detail Produktu
Limit Switch
Specifikace Produktu
240VAC Voltage; 5A Current; 1NC/1NO Contact; Snap Action; Thermoplastic Material; IP66/IP67 Rating
Dlouhý popis
Limit Switch; 240VAC Voltage; 5A Current; 1NC/1NO Contact; Snap Action; Thermoplastic Material; IP66/IP67 Rating