PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C3-P302L-A2N-B1-K1

C3-P302L-A2N-B1-K1

BDI APPROVED ELECTR C3-P302L-A2N-B1-K1

Pressure Switch; 10 to 100mBar Adjustable Range; 2.5 to 3.5mBar Maximum Deadband; 30Bar Maximum Overrange Pressure; 35Bar Proof Pressure; Aluminum Body; Buna-N Diaphragm and O-Ring; Standard Switching Element; Weathertight; IP66 Ingress Protection

P/N #

C3-P302L-A2N-B1-K1

BDI #

27567327

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122200
Harmonizovaný tarifní kód
8536.50.90.65
Podstatné jméno
Switch
Řetězec klíčových slov
Pressure
Detail Produktu
Pressure Switch
Specifikace Produktu
10 to 100mBar Adjustable Range; 2.5 to 3.5mBar Maximum Deadband; 30Bar Maximum Overrange Pressure; 35Bar Proof Pressure; Aluminum Body; Buna-N Diaphragm and O-Ring; Standard Switching Element; Weathertight; IP66 Ingress Protection
Dlouhý popis
Pressure Switch; 10 to 100mBar Adjustable Range; 2.5 to 3.5mBar Maximum Deadband; 30Bar Maximum Overrange Pressure; 35Bar Proof Pressure; Aluminum Body; Buna-N Diaphragm and O-Ring; Standard Switching Element; Weathertight; IP66 Ingress Protection