PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FL SWITCH 1005N

FL SWITCH 1005N

PHOENIX CONTACT FL SWITCH 1005N

Ethernet Switch; 5 RJ45 Port; 10/100MBPS Transmission Speed; 24VAC at 50/60HZ/24VDC Supply Voltage; Push-In Spring Connection; 10MM Stripping Length; LED Status Display; DIN Rail Mounting

P/N #

FL SWITCH 1005N

BDI #

25178908

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
PHOENIX CONTACT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.45
UNSPSC
39121552
Harmonizovaný tarifní kód
8536.50.90.00
Podstatné jméno
Switch
Řetězec klíčových slov
Ethernet
URL výrobce
https://www.phoenixcontact.com
Váha v librách
0.35561
Detail Produktu
Ethernet Switch
Specifikace Produktu
5 RJ45 Port; 10/100MBPS Transmission Speed; 24VAC at 50/60HZ/24VDC Supply Voltage; Push-In Spring Connection; 10MM Stripping Length; LED Status Display; DIN Rail Mounting
Dlouhý popis
Ethernet Switch; 5 RJ45 Port; 10/100MBPS Transmission Speed; 24VAC at 50/60HZ/24VDC Supply Voltage; Push-In Spring Connection; 10MM Stripping Length; LED Status Display; DIN Rail Mounting