PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ISE20A-R-M-C6L-JD

ISE20A-R-M-C6L-JD

SMC ISE20A-R-M-C6L-JD

Pressure Switch; Digital; -0.1 to 1MPa Pressure Range; 3 Screen Display; NPN Open Collector 2 Output and Analog Voltage Output; With SI Unit; 6MM Elbow Type One-Touch Fitting; 2M Lead Wire with Connector; Panel Mount Adapter; Front Protection Cover

P/N #

ISE20A-R-M-C6L-JD

BDI #

25181591

CENA
3 251,12 Kč / Each
3 612,35 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122210
Harmonizovaný tarifní kód
8536.50.90.65
Podstatné jméno
Switch
Řetězec klíčových slov
Pressure
URL výrobce
https://www.smcusa.com
Detail Produktu
Pressure Switch
Specifikace Produktu
Digital; -0.1 to 1MPa Pressure Range; 3 Screen Display; NPN Open Collector 2 Output and Analog Voltage Output; With SI Unit; 6MM Elbow Type One-Touch Fitting; 2M Lead Wire with Connector; Panel Mount Adapter; Front Protection Cover
Dlouhý popis
Pressure Switch; Digital; -0.1 to 1MPa Pressure Range; 3 Screen Display; NPN Open Collector 2 Output and Analog Voltage Output; With SI Unit; 6MM Elbow Type One-Touch Fitting; 2M Lead Wire with Connector; Panel Mount Adapter; Front Protection Cover