PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CQ2B63-PS

CQ2B63-PS

SMC CQ2B63-PS

Pneumatic Cylinder; 63MM Bore

P/N #

CQ2B63-PS

BDI #

17495036

CENA
388,40 Kč / Each
431,55 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.016
UNSPSC
27131701
Podstatné jméno
Cylinder
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Detail Produktu
Pneumatic Cylinder
Specifikace Produktu
Pneumatic Cylinder; 63MM Bore
Dlouhý popis
Pneumatic Cylinder; 63MM Bore