PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AB02033

AB02033

3M AB02033

Coated Sheet Abrasive; Silicon Carbide Abrasive Material; 401Q Abrasive Trade Name; Paper Body Material; Black Color; 1200 Grit; 11" Nominal Length; Micro Fine Roughness Grade; Paper Sheet Type; 9" Nominal Width; For Metal and Plastic Applicable Material; For Finishing and Sanding Application; 3M Abrasive

P/N #

AB02033

BDI #

1375788

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
3M
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31191500
EAN
0051131020337
Podstatné jméno
Abrasive
Řetězec klíčových slov
Sheet
URL výrobce
https://www.3m.com
Váha v librách
0.3
Detail Produktu
Coated Sheet Abrasive
Specifikace Produktu
Silicon Carbide Abrasive Material; 401Q Abrasive Trade Name; Paper Body Material; Black Color; 1200 Grit; 11" Nominal Length; Micro Fine Roughness Grade; Paper Sheet Type; 9" Nominal Width
Dlouhý popis
Coated Sheet Abrasive; Silicon Carbide Abrasive Material; 401Q Abrasive Trade Name; Paper Body Material; Black Color; 1200 Grit; 11" Nominal Length; Micro Fine Roughness Grade; Paper Sheet Type; 9" Nominal Width; For Metal and Plastic Applicable Material; For Finishing and Sanding Application; 3M Abrasive