PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

130067

LINCOLN INDUSTRIAL 130067

Pump Inlet Filter; 10 Micron Filter Size; 1" NPTF Inlet Thread Size

P/N #

130067

BDI #

561904

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.763
Podstatné jméno
Filter
Řetězec klíčových slov
Inlet Pump
Detail Produktu
Pump Inlet Filter
Specifikace Produktu
10 Micron Filter Size; 1" NPTF Inlet Thread Size
Dlouhý popis
Pump Inlet Filter; 10 Micron Filter Size; 1" NPTF Inlet Thread Size