PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1429-0056

1429-0056

ESAB 1429-0056

Regulator Gauge Guard; Oxygen Gas Type; Steel Material; Green Color; For SR450 or VTS450

P/N #

1429-0056

BDI #

26545299

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
ESAB
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
23270000
Podstatné jméno
Guard
Řetězec klíčových slov
Regulator Gauge
URL výrobce
https://www.victorequip.com
Detail Produktu
Regulator Gauge Guard
Specifikace Produktu
Oxygen Gas Type; Steel Material; Green Color
Dlouhý popis
Regulator Gauge Guard; Oxygen Gas Type; Steel Material; Green Color; For SR450 or VTS450