PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1957-3839

DONALDSON 1957-3839

Indicator; 50.2MM Diameter; 36.6MM Length

P/N #

1957-3839

BDI #

27464645

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
DONALDSON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
41111900
EAN
0742330243398
Harmonizovaný tarifní kód
8421.29.00.15
Podstatné jméno
Indicator
URL výrobce
https://www.donaldson.com
Detail Produktu
Indicator
Specifikace Produktu
50.2MM Diameter; 36.6MM Length
Dlouhý popis
Indicator; 50.2MM Diameter; 36.6MM Length