PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

26069

26069

BDI APPROVED FL POWR 26069

Filter Housing; 3/4" Port Size; 5" Diameter; 13-1/2" Height; 35 to 100 Degree F Temperature; 100 PSI Pressure; Blue Color; Aquaflo

P/N #

26069

BDI #

25198945

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
FLUID POWER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161525
Harmonizovaný tarifní kód
7326.90.98.98
Podstatné jméno
Housing
Řetězec klíčových slov
Filter
Váha v librách
4
Detail Produktu
Filter Housing
Specifikace Produktu
3/4" Port Size; 5" Diameter; 13-1/2" Height; 35 to 100 Degree F Temperature; 100 PSI Pressure; Blue Color; Aquaflo
Dlouhý popis
Filter Housing; 3/4" Port Size; 5" Diameter; 13-1/2" Height; 35 to 100 Degree F Temperature; 100 PSI Pressure; Blue Color; Aquaflo