PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

602138

602138

LINCOLN INDUSTRIAL 602138

Air Filter/Regulator; 1/2" Size; 250PSI Maximum Air Supply; Manual Drain; -18 To 79 Deg F Operating Temperature Range

P/N #

602138

BDI #

562356

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.31
UNSPSC
27131600
EAN
0095992100036
Podstatné jméno
Filter/Regulator
Řetězec klíčových slov
Air
Detail Produktu
Air Filter/Regulator
Specifikace Produktu
1/2" Size; 250PSI Maximum Air Supply; Manual Drain; -18 To 79 Deg F Operating Temperature Range
Dlouhý popis
Air Filter/Regulator; 1/2" Size; 250PSI Maximum Air Supply; Manual Drain; -18 To 79 Deg F Operating Temperature Range