PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

81-1163

UNIVERSAL SILENCER 81-1163

Filter Element; Cartridge-Type; 17" OD; 10" Height; 13" ID

P/N #

81-1163

BDI #

21462058

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
UNIVERSAL SILENCER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122200
Podstatné jméno
Element
Řetězec klíčových slov
Filter
URL výrobce
https://www.skf.com
Detail Produktu
Filter Element
Specifikace Produktu
Filter Element; Cartridge-Type; 17" OD; 10" Height; 13" ID
Dlouhý popis
Filter Element; Cartridge-Type; 17" OD; 10" Height; 13" ID