PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ARCALUB-C1-125-LOAD220

ARCALUB-C1-125-LOAD220

FAG ARCALUB-C1-125-LOAD220

Single Point Lubricator; Automatic; Gas-driven; 125ML Volume Grease; PET Housing Material; Arbitrary Mounting Position

P/N #

ARCALUB-C1-125-LOAD220

BDI #

25185282

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112914
Harmonizovaný tarifní kód
8424.90.90.80
Podstatné jméno
Lubricator
Řetězec klíčových slov
Single Point
URL výrobce
https://www.schaeffler.us
Váha v librách
0.43211
Detail Produktu
Single Point Lubricator
Specifikace Produktu
Automatic; Gas-driven; 125ML Volume Grease; PET Housing Material; Arbitrary Mounting Position
Dlouhý popis
Single Point Lubricator; Automatic; Gas-driven; 125ML Volume Grease; PET Housing Material; Arbitrary Mounting Position