PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P580607

DONALDSON P580607

Hydraulic Filter Cartridge; 4Micron Efficiency Beta 1000; 24.99MM Inside Diameter; 53.9MM Outside Diameter; 522.76MM Overall Length; Viton Seal; Synthetic Media; 10.3Bar Collapse Burst Pressure

P/N #

P580607

BDI #

26958614

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
DONALDSON CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161809
EAN
0742330236550
Harmonizovaný tarifní kód
8421.29.00.65
Podstatné jméno
Cartridge
Řetězec klíčových slov
Hydraulic Filter
URL výrobce
https://www.donaldson.com
Detail Produktu
Hydraulic Filter Cartridge
Specifikace Produktu
4Micron Efficiency Beta 1000; 24.99MM Inside Diameter; 53.9MM Outside Diameter; 522.76MM Overall Length; Viton Seal; Synthetic Media; 10.3Bar Collapse Burst Pressure
Dlouhý popis
Hydraulic Filter Cartridge; 4Micron Efficiency Beta 1000; 24.99MM Inside Diameter; 53.9MM Outside Diameter; 522.76MM Overall Length; Viton Seal; Synthetic Media; 10.3Bar Collapse Burst Pressure