PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

104878

104878

PERMA 104878

Pipe Reducer; M8 Male Thread X G1/4 Female Thread; Stainless Steel Material

P/N #

104878

BDI #

25134509

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
PERMA-TEC GMBH & CO. KG WWW.PERMA-TEC.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141700
Harmonizovaný tarifní kód
7307.19.90.80
Podstatné jméno
Reducer
Řetězec klíčových slov
Pipe
URL výrobce
https://www.perma-tec.com
Detail Produktu
Pipe Reducer
Specifikace Produktu
M8 Male Thread X G1/4 Female Thread; Stainless Steel Material
Dlouhý popis
Pipe Reducer; M8 Male Thread X G1/4 Female Thread; Stainless Steel Material