PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

12MJ-4MJ

12MJ-4MJ

GATES 12MJ-4MJ

Hydraulic Adapter; SAE To SAE Adapter; Male JIC 37 Deg Flare To Male JIC 37 Deg Flare; Straight Configuration; Steel Material; 12 End Size 1; MJ End Type 1; 1-1/16"-12 Thread Size 1; 4 End Size 2; MJ End Type 2; 7/16"-20 Thread Size 2; For Easy Assembly On Medium, High, Very High and Extremely High Pressure Hose

P/N #

G60410-1204

BDI #

20888914

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.11
UNSPSC
27131600
EAN
0770075181484
Harmonizovaný tarifní kód
7326.90.86.88
Podstatné jméno
Adapter
Řetězec klíčových slov
Hydraulic
URL výrobce
https://www.gates.com
Detail Produktu
Hydraulic Adapter
Specifikace Produktu
SAE To SAE Adapter; Male JIC 37 Deg Flare To Male JIC 37 Deg Flare; Straight Configuration; Steel Material; 12 End Size 1; MJ End Type 1; 1-1/16"-12 Thread Size 1; 4 End Size 2; MJ End Type 2; 7/16"-20 Thread Size 2
Dlouhý popis
Hydraulic Adapter; SAE To SAE Adapter; Male JIC 37 Deg Flare To Male JIC 37 Deg Flare; Straight Configuration; Steel Material; 12 End Size 1; MJ End Type 1; 1-1/16"-12 Thread Size 1; 4 End Size 2; MJ End Type 2; 7/16"-20 Thread Size 2; For Easy Assembly On Medium, High, Very High and Extremely High Pressure Hose