PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5P440

5P440

BDI APPROVED FL POWR 5P440

Pipe Elbow; 90 Degree; 1-1/2" FNPT Thread; Malleable Iron Material; Class 150; -20 to 366 Degree F Temperature

P/N #

5P440

BDI #

25123010

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
FLUID POWER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40172806
Harmonizovaný tarifní kód
7307.19.90.80
Podstatné jméno
Elbow
Řetězec klíčových slov
Pipe Malleable Iron
Detail Produktu
Pipe Elbow
Specifikace Produktu
90 Degree; 1-1/2" FNPT Thread; Malleable Iron Material; Class 150; -20 to 366 Degree F Temperature
Dlouhý popis
Pipe Elbow; 90 Degree; 1-1/2" FNPT Thread; Malleable Iron Material; Class 150; -20 to 366 Degree F Temperature