PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

699100612

699100612

WURTH 699100612

Quick Coupling; 1/2" Nipple X Rc1/2 Male Thread; 47MM Length; 22MM Width Across Flats; 2100LPM Flow Capacity; Steel; 16Bar Maximum Operating Pressure

P/N #

699100612

BDI #

25097313

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
WURTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
27121701
Harmonizovaný tarifní kód
3917.40.00.90
Podstatné jméno
Coupling
Řetězec klíčových slov
Quick
URL výrobce
https://www.wuerth.com
Detail Produktu
Quick Coupling
Specifikace Produktu
1/2" Nipple X Rc1/2 Male Thread; 47MM Length; 22MM Width Across Flats; 2100LPM Flow Capacity; Steel; 16Bar Maximum Operating Pressure
Dlouhý popis
Quick Coupling; 1/2" Nipple X Rc1/2 Male Thread; 47MM Length; 22MM Width Across Flats; 2100LPM Flow Capacity; Steel; 16Bar Maximum Operating Pressure