PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

8MJ-2MP

8MJ-2MP

GATES 8MJ-2MP

Hydraulic Adapter; SAE To SAE Adapter; Male JIC 37 Deg Flare To Male Pipe NPTF; Straight Configuration; Steel Material; 8 End Size 1; MJ End Type 1; 3/4"-16 Thread Size 1; 2 End Size 2; MP End Type 2; 1/8"-27 Thread Size 2; For Easy Assembly On Medium, High, Very High and Extremely High Pressure Hose

P/N #

G60490-0802

BDI #

1117102

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
40141734
EAN
0770075184522
Harmonizovaný tarifní kód
7326.90.86.88
Podstatné jméno
Adapter
Řetězec klíčových slov
Hydraulic
URL výrobce
https://www.gates.com
Detail Produktu
Hydraulic Adapter
Specifikace Produktu
SAE To SAE Adapter; Male JIC 37 Deg Flare To Male Pipe NPTF; Straight Configuration; Steel Material; 8 End Size 1; MJ End Type 1; 3/4"-16 Thread Size 1; 2 End Size 2; MP End Type 2; 1/8"-27 Thread Size 2
Dlouhý popis
Hydraulic Adapter; SAE To SAE Adapter; Male JIC 37 Deg Flare To Male Pipe NPTF; Straight Configuration; Steel Material; 8 End Size 1; MJ End Type 1; 3/4"-16 Thread Size 1; 2 End Size 2; MP End Type 2; 1/8"-27 Thread Size 2; For Easy Assembly On Medium, High, Very High and Extremely High Pressure Hose