PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ELASTIC BUSHING, 1/2" TUBING #

TIMKEN LOVEJOY ELASTIC BUSHING, 1/2" TUBING #

Tube Bushing; 1/2" Outer Diameter; 0.94" Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature

P/N #

ELASTIC BUSHING 1/2IN TUBING

BDI #

599687

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.014
UNSPSC
40183108
EAN
0845271019098
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.lovejoy-inc.com
Detail Produktu
Tube Bushing
Specifikace Produktu
1/2" Outer Diameter; 0.94" Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature
Dlouhý popis
Tube Bushing; 1/2" Outer Diameter; 0.94" Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature