PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ELASTIC BUSHING, 20MM TUBING

TIMKEN LOVEJOY ELASTIC BUSHING, 20MM TUBING

Tube Bushing; 20MM Outer Diameter; 30MM Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature

P/N #

ELASTIC BUSHING 20MM TUBING

BDI #

599691

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
UNSPSC
40183108
EAN
0845271019142
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.lovejoy-inc.com
Detail Produktu
Tube Bushing
Specifikace Produktu
20MM Outer Diameter; 30MM Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature
Dlouhý popis
Tube Bushing; 20MM Outer Diameter; 30MM Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature