PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ELASTIC BUSHING,1-1/4" TUBING#

TIMKEN LOVEJOY ELASTIC BUSHING,1-1/4" TUBING#

Tube Bushing; 1-1/4" Outer Diameter; 1.57" Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature

P/N #

ELASTIC BUSHING 1-1/4IN TUBING

BDI #

599689

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.023
UNSPSC
40183108
EAN
0845271019111
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.lovejoy-inc.com
Detail Produktu
Tube Bushing
Specifikace Produktu
1-1/4" Outer Diameter; 1.57" Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature
Dlouhý popis
Tube Bushing; 1-1/4" Outer Diameter; 1.57" Inside Diameter; Elastic Material; 194 to 203 Deg F Temperature