PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

INB109-532-036

INB109-532-036

NUMATICS INB109-532-036

Tube Elbow; 90 Degree; 5/32" Tube Outside Diameter X #10-32 Male UNF Thread; Swivel; Nickel Plated; Brass Material

P/N #

INB109-532-036

BDI #

27466441

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EMERSON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183101
Harmonizovaný tarifní kód
7307.19.90.80
Podstatné jméno
Elbow
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.emerson.com
Detail Produktu
Tube Elbow
Specifikace Produktu
90 Degree; 5/32" Tube Outside Diameter X #10-32 Male UNF Thread; Swivel; Nickel Plated; Brass Material
Dlouhý popis
Tube Elbow; 90 Degree; 5/32" Tube Outside Diameter X #10-32 Male UNF Thread; Swivel; Nickel Plated; Brass Material